Reference
Gates:B197 17X5040LP/5000LI HIPOWER
Rubix:MRO0030010010107240
Výrobce:900310197
EAN:5414465673153

Detaily produktu : B197 17X5040LP/5000LI HIPOWER
Wrapped V-belt with traditional profile. The arched top, concave flanks and round edges guarantee a uniform tensile stress and even contact with the pulley grooves. The service life is extended and wear of the pulleys is reduced. Reliability and efficiency result in an excellent price/quality ratio. Lower replacement and maintenance costs thanks to a longer service life.
Silné stránky
• Oil and heat resistant.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.
• Static conductive (ISO 1813).
• Meets the standards of the ATEX directives.
• UNISET tuning system.
Technické informace
Atributy
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Označení pásu | b197 |
| Vnitřní délka | 5000 mm |
| Vnější délka | 5083 mm |
| Horní šířka | 17 mm |
| Výška | 11 mm |
| Orientační délka | 5040 mm |
| Oddíl | 17 mm |
| Max. teplota | 60 °C |
| Min. teplota | -30 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
