Regulátor tlaku Festo GRLZ-1/8-QS-8-D
GRLZ Throttle check valve
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:GRLZ-1/8-QS-8-D
Rubix:FLTPNEFSTEOV5819408
Výrobce:193159
EAN:4052568043902

Dokumenty
Detaily produktu : GRLZ-1/8-QS-8-D
One-way flow control valve GRLZ-1/8-QS-8-D For supply Air flow control, with swivel joint. Valve function=one-way flow control function for supply Air, Pneumatic Connection, port 1=QS-8, Pneumatic Connection, port 2=G1/8, Adjusting element=Slotted head screw, Mounting type=Threaded
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 35x30x10 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 25,06 g |
| Min. pracovní tlak | 0.2 bar |
| Max. pracovní tlak | 10 bar |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání