Regulátor tlaku Festo GRE-1/8

GRE Exhaust air flow control valve

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:GRE-1/8
Rubix:FLTPNEFSTZLV5810556
Výrobce:10351
EAN:4052568002183
GRE-1/8 Exhaust air flow control valve

Technické shrnutí

Min. pracovní tlak 0 bar
Max. pracovní tlak10 bar
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : GRE-1/8 ventil pro škrcení odfuku FESTO


Exhaust Air flow control valve GRE-1/8 With sintered metal silencer. Valve function=Flow control – silencer function, Pneumatic Connection, port 1=G1/8, Adjusting element=Slotted head screw, Mounting type=Threaded, Standard nominal flow rate in flow control direction=520 l/min

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)36x24x25 mm
logistické Hmotnost15,11 g
Min. pracovní tlak 0 bar
Max. pracovní tlak10 bar
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání