Regulátor tlaku Festo GR-1/2
GR Throttle check valve line installation
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
Festo:GR-1/2
Rubix:FLTPNEFSTOST5819047
Výrobce:3720
EAN:4052568000509

Dokumenty
Detaily produktu : GR-1/2 Festo
One-way flow control valve GR-1/2 With flow adjustable in one direction. Valve function=One-way flow control function, Pneumatic Connection, port 1=G1/2, Pneumatic Connection, port 2=G1/2, Adjusting element=Knurled screw, Mounting type=with through hole
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 78x43x75 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 550 g |
| Min. pracovní tlak | 0.1 bar |
| Max. pracovní tlak | 10 bar |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání