Válečkový řetěz amerického designu Renold AR50A2X10FT
Válečkový řetěz amerického designu Renold
Viz technické informaceReference
Renold:AR50A2X10FT
Rubix:MRO0030020010114881
EAN:4042279004101



Detaily produktu : AR50A2X10FT
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 5,76 g |
|---|---|
| Rozteč řetězu | 15.875 mm |
| Profil | duplex (2) |
| ISO | 10a-2 |
| Délka kolíku (čepu) | 38.4 mm |
| Min. pevnost v tahu | 43.6 kN |
| Výška desky | 14.6 mm |
| Typ desky | kulatý |
| Délka řetězu | 3048 m |
| Řetěz | asa 50-2 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání