Válečkový řetěz amerického designu Renold 100A2X10FT
Válečkový řetěz amerického designu Renold
Viz technické informaceReference
Renold:100A2X10FT
Rubix:MRO0030020010114870




Detaily produktu : 100A2X10FT
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 25,385 g |
|---|---|
| Rozteč řetězu | 31.75 mm |
| Profil | duplex (2) |
| ISO | 20a-2 |
| Délka kolíku (čepu) | 75.4 mm |
| Min. pevnost v tahu | 174 kN |
| Výška desky | 30.17 mm |
| Typ desky | kulatý |
| Délka řetězu | 3048 m |
| Řetěz | asa 100-2 |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání