Čtyřbodové uložení FAG QJ322-N2-MPA, Vnější průměr: 240 mm | Vnitřní průměr: 110 mm | Šířka: 50 mm
Four-point contact bearing
Viz technické informaceReference
FAG:QJ322-N2-MPA
Rubix:LOZFAGKULJKC1534789
Výrobce:0190052610000
EAN:4012801237949

Detaily produktu : QJ322-N2-MPA FAG
Four-point bearing QJ3..-N2, dimensions in accordance with DIN 628-4, can be dismantled, with split inner ring, two stop grooves
Four point contact bearing QJ3..-N2-MPA, holding grooves, solid brass cage
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 50x240x240 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 12200 g |
| Vnitřní průměr | 110 mm |
| Vnější průměr | 240 mm |
| Šířka | 50 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Klec | mosaz |
| Referenční rychlost | 2700 rpm |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 345000 N |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 415000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání