Přírubová ložisková jednotka INA RME100-XL
Flanged housing unit
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
INA:RME100-XL
Rubix:LOJISWJEDPRL1820412
Výrobce:0008776540000
EAN:4064327885760


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 100 mm |
|---|---|
| Šířka | 75 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 245 mm |
Dokumenty
Detaily produktu : RME100 INA
Housing units RME, four-bolt flanged housing units, cast iron, centring spigot, eccentric locking collar, R seals
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 100 mm |
|---|---|
| Šířka | 75 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 245 mm |
| Výška | 295 mm |
| Délka | 295 mm |
| Série | rme..-xl |
| Průměr upevňovacích otvorů | 23 mm |
| Počet otvorů | 4 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 93000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 130000 N |
| Vnější průměr | 295 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání