Reference
INA:RCJT20-XL-N
Rubix:LOJCHIJEDPLT1822046
Výrobce:0096441480000
EAN:4012802836936


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 20 mm |
|---|---|
| Šířka | 61 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 90 mm |
Detaily produktu : RCJT20-XL-N INA
Housing units RCJT, two-bolt flanged housing units, cast iron, eccentric locking collar, R seals
Silné stránky
PCJT is supplied with bearing GRAE-NPPB, RCJT and RCJTZ with GE-KRRB, RCJTY with GYE-KRRB and TCJT with GE-KTTB.
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 20 mm |
|---|---|
| Šířka | 61 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 90 mm |
| Výška | 112 mm |
| Délka | 112 mm |
| Série | rcjt..-xl-n |
| Celková šířka ložiska | 45.6 mm |
| Průměr upevňovacích otvorů | 11.5 mm |
| Počet otvorů | 2 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 6600 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 13600 N |
| Vnější průměr | 33 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání