Reference
SKF:FY 25 FM
Rubix:LOJSKFJEDPLT1800095
Výrobce:6331
EAN:7316571133669


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 25 mm |
|---|---|
| Šířka | 30 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 70 mm |
Detaily produktu : FY 25 FM
These square flanged ball bearing units are compliant with ISO standards. They consist of an insert bearing, with a narrow inner ring and eccentric locking, and are intended primarily for use in applications where the direction of rotation is constant. The bearing is mounted in a cast iron housing, which can be bolted to a machine wall or frame. Ball bearing units can accommodate moderate initial misalignment, but normally do not permit axial displacement.
Silné stránky
- Resist high levels of contamination
- Designed for high temperatures and speeds
- Accommodate relatively heavy loads
- Cost-effective
- Designed for high temperatures and speeds
- Accommodate relatively heavy loads
- Cost-effective
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 42,5x95x50 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 734 g |
| Vnitřní průměr | 25 mm |
| Šířka | 30 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 70 mm |
| Celková šířka ložiska | 31 mm |
| Počet otvorů | 4 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 7800 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 14000 N |
| Vnější průměr | 95 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání