Přírubová ložisková jednotka INA RMEL35-N

Flanged housing unit

Viz technické informace

Reference

INA:RMEL35-N
Rubix:LOJISWJEDPRL1821340
Výrobce:0009596850000
EAN:4012802822915
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr35 mm
Šířka135 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí110 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : RMEL35-N INA


Flanged housing unit RMEL..-N

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)37,7x135x70 mm
logistické Hmotnost1230 g
Vnitřní průměr35 mm
Šířka135 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí110 mm
Sériermel..-n
Průměr upevňovacích otvorů11.5 mm
Počet otvorů4
Základní statické zatížení, radiální - C0r15300 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr27500 N
Vnější průměr135 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání