Reference
NSK:UCFL210D1
Rubix:LOJNSKJEDPRL1821809
Výrobce:UCFL210D1 N
EAN:00029176574528


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 50 mm |
|---|---|
| Šířka | 51.6 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 157 mm |
Detaily produktu : UCFL210D1 NSK
High-quality cast-iron housing. Electrostatically painted on all surfaces.
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 2100 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 50 mm |
| Šířka | 51.6 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 157 mm |
| Výška | 115 mm |
| Délka | 197 mm |
| Série | ucfl2 |
| Celková šířka ložiska | 51.6 mm |
| Průměr upevňovacích otvorů | 19 mm |
| Počet otvorů | 2 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 23200 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 35000 N |
| Vnější průměr | 90 mm |
| Hmotnost | 2.7 kg |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání