Přírubová ložisková jednotka SKF FYTB 35 WF

Flanged ball bearing unit

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

SKF:FYTB 35 WF
Rubix:LOJSKFJEDPLT1821104
Výrobce:63860
EAN:7316570460513
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr35 mm
Šířka53.3 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí130 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : FYTB 35 WF


These oval flanged ball bearing units are compliant with ISO standards. They consist of an insert bearing, with an extended inner ring and eccentric locking, and are intended primarily for use in applications where the direction of rotation is constant. The bearing is mounted in a cast iron housing, which can be bolted to a machine wall or frame. Ball bearing units can accommodate moderate initial misalignment, but normally do not permit axial displacement.

Silné stránky

- Resist high levels of contamination
- Accommodate relatively heavy loads

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)53,3x156x70 mm
logistické Hmotnost1277 g
Vnitřní průměr35 mm
Šířka53.3 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí130 mm
Výška156 mm
Délka96 mm
Sériefytb
Celková šířka ložiska51.1 mm
Průměr upevňovacích otvorů14 mm
Počet otvorů2
Vnější průměr156 mm
Hmotnost1.29 kg
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání