Přírubová ložisková jednotka NSK UCFH205D1

Flange Unit

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

NSK:UCFH205D1
Rubix:LOJCHIJEDPLT1821994
Výrobce:UCFH205D1 N
EAN:00029176572272
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr27 mm
Šířka35.8 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí34 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : UCFH205D1 NSK


The Outer surface of the bearing and the internal surface of the housing are spherical, so that the unit is self-aligning.

Silné stránky

•Secure fitting
Self-aligning
Higher rated load capacity
Light weight yet strong housing
Easy mounting
Accurate fitting of the housing
Bearing replaceability

Aplikace

Machine application

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost650 g
Vnitřní průměr27 mm
Šířka35.8 mm
Vzdálenost mezi středy upnutí34 mm
Výška116 mm
Délka56 mm
Sérieucfh2
Celková šířka ložiska35.8 mm
Průměr upevňovacích otvorů10 mm
Počet otvorů2
Vnější průměr68 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání