Reference
INA:RCJY60-XL-N
Rubix:LOJISWJEDPRL1820459
Výrobce:0945699910000
EAN:4054372845116


Technické shrnutí
| Vnitřní průměr | 60 mm |
|---|---|
| Šířka | 175 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 143 mm |
Detaily produktu : RCJY60-N INA
Housing units RCJY, four-bolt flanged housing units, cast iron, grub screws in inner ring, R seals
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 60 mm |
|---|---|
| Šířka | 175 mm |
| Vzdálenost mezi středy upnutí | 143 mm |
| Délka | 175 mm |
| Série | rcjy..-xl-n |
| Celková šířka ložiska | 73.7 mm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 36000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 56000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání