Reference
FAG:HYDNUT340.SEAL
Rubix:TGM008008---4061128
Výrobce:0388581340000
EAN:4026677981332
Dokumenty
Detaily produktu : HYDNUT340.SEAL - FAG
Seals HYDNUT..SEAL, replacement seals for hydraulic nuts HYDNUT
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 36 g |
|---|---|
| Šířka | 3.2 mm |
| Série | e |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání

