Reference
INA:SD10X17X3-A
Rubix:TSPMANSPC---4333694
Výrobce:0012174100000
EAN:4047643185028
Dokumenty
Detaily produktu : SD 10X17X3-A INA
Radial shaft sealing ring
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 0,41 g |
|---|---|
| Vnější průměr | 17 mm |
| Šířka | 3 mm |
| Série | sd |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici

