Jiný pneumatický pohon Festo NEBM-M12W8-E-10-LE8

Encoder cable

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:NEBM-M12W8-E-10-LE8
Rubix:FLTPNEFSTOST5819083
Výrobce:1451678
EAN:4052568233037
brand logo

Dokumenty

Detaily produktu : NEBM-M12W8-E-10-LE8 Festo


encoder cable NEBM-M12W8-E-10-LE8 Cable attribute=Suitable for chain link trunking, Operating voltage range AC=0 - 30 V, Operating voltage range DC=0 - 30 V, Protection class=IP65, Note on degree of protection=in assembled condition
Encoder cable NEBM-M12W8-E-10-LE8 1451678

Technické informace


Atributy
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání