Sestava klece a válečku jehlového ložiska INA HK2820-2RS-L271
Drawn cup needle roller bearing open end
Viz technické informaceReference
INA:HK2820-2RS-L271
Rubix:LOZCHIJEHVNK1526336
Výrobce:0007908850968
EAN:4012802368741

Detaily produktu : HK2820-2RS-L271 INA
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Drawn cup needle roller bearings with open ends HK..-2RS, lip seals on both sides, to DIN 618
Silné stránky
Supports high radial loads. Can be combined with AXW needle retainers to support axial loads.
DIN 618-1/ISO 3297
DIN 618-1/ISO 3297
Aplikace
Bearing with reduced radial volume.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 20x35x35 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 34 g |
| Vnitřní průměr | 28 mm |
| Vnější průměr | 35 mm |
| Šířka | 20 mm |
| Série | hk..-2rs |
| Klec | ocel |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 26500 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 16400 N |
| Typ ložiskové vůle | cn |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání