Jiný pneumatický pohon Festo DPNC-50

DPNC Multi-position Kit

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:DPNC-50
Rubix:FLTPNEOSTOST5827874
Výrobce:174420
EAN:4052568074906
DPNC-50 Multi-position kit

Dokumenty

Detaily produktu : DPNC-50 FESTO


Multi-Position kit DPNC-50 For connecting two cylinders with identical piston diameters to form a multi-Position cylinder Size=50, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=335 g, Materials note=(* Free of copper and PTFE, * Conforms to RoHS)

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)117x57x81 mm
logistické Hmotnost333,4 g
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání