Úzký klínový řemen Gates SPC2120 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Viz technické informace

Reference

Gates:SPC2120 DELTA NARROW
Rubix:MRO0030010010146583
Výrobce:962762120
EAN:5414465319235
brand logo

Technické shrnutí

Profilspc
Horní šířka22 mm
Orientační délka2120 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : SPC2120 DELTA NARROW Gates


The perfect option for all industry standard drives. Commonly referred to as narrow or deep wedge. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion • High strength polyester tensile cords provide resistance to bending forces, fatigue and shock load.

Technické informace


Atributy
Profilspc
Horní šířka22 mm
Orientační délka2120 mm
Vnitřní délka2037 mm
Vnější délka2150 mm
Tloušťka18 mm
Opláštěnýano
Sériedelta narrow
Min. Provozní teplota-30 °C
Max. Provozní teplota70 °C
Minimální průměr řemenice224 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání