Reference
Mecaline:SPA1732E - 889332
Rubix:REMKLRJDN---5630591
Výrobce:889332
EAN:3660338418853

Dokumenty
Detaily produktu : SPA1732E
All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Silné stránky
Working temperature -40 to +70°C
Aplikace
Power transmission applications via belt and pulley
Technické informace
Atributy
| Profil | spa |
|---|---|
| Horní šířka | 13 mm |
| Orientační délka | 1732 mm |
| Vnitřní délka | 1687 mm |
| Vnější délka | 1750 mm |
| Tloušťka | 10 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání