Klasický klínový řemen Gates Z66 10x1678Li Z1700 Ld DELTA CLASSIC
Delta Classic Z
Viz technické informaceReference
Gates:Z66 10x1678Li Z1700 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:MRO0030010010146876
Výrobce:962060660
EAN:5414465288241

Detaily produktu : Z66 DELTA CLASSIC Gates
Delta Classic ™ V-belts have a classic V-shaped profile and are built for reliable and sustainable performance on all standard classic section drives used in compressors, pumps, aggregates, generators, saws, milling machines, and machines. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion.
Technické informace
Atributy
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Označení pásu | z66 |
| Vnitřní délka | 1678 mm |
| Vnější délka | 1719 mm |
| Horní šířka | 10 mm |
| Výška | 6 mm |
| Orientační délka | 1700 mm |
| Oddíl | 10 mm |
| Max. teplota | 70 °C |
| Min. teplota | -30 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
