Klasický klínový řemen Gates C99 22x2512Li C2570 Ld DELTA CLASSIC
Delta Classic C
Viz technické informaceReference
Gates:C99 22x2512Li C2570 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:MRO0030010010145759
Výrobce:962360990
EAN:5414465304675

Detaily produktu : C99 22x2512Li C2570 Ld Gates
Delta Classic ™ V-belts have a classic V-shaped profile and are built for reliable and sustainable performance on all standard classic section drives used in compressors, pumps, aggregates, generators, saws, milling machines, and machines. Flex-Weave® oil-resistant flip band offering good grip and protecting against abrasion.
Technické informace
Atributy
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Označení pásu | c99 |
| Vnitřní délka | 2512 mm |
| Vnější délka | 2570 mm |
| Horní šířka | 22 mm |
| Výška | 14 mm |
| Orientační délka | 2570 mm |
| Oddíl | 22 mm |
| Max. teplota | 70 °C |
| Min. teplota | -30 °C |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
