Klasický klínový řemen Optibelt 22 X 1524

VB C/22

Viz technické informace

Reference

Optibelt:22 X 1524
Rubix:MRO0030010010124405
Výrobce:1601486
EAN:4014486037340
brand logo

Technické shrnutí

Profilc/22
Označení pásuc60
Vnitřní délka1524 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 22 15247700


Due to its multitude of application possibilities, the OPTIBELT VB is the classical model amongst the drivebelts. The qualities of this product come into their own when dealing with difficult drives in agricultural machines just as well as when dealing with extraordinary drive solutions, for example with V-flat drives in machine construction. OPTIBELT VB classical V-belts are S=C PLUS and are therefore unmeasured and can be used in sets.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)26x142x142 mm
logistické Hmotnost494 g
Profilc/22
Označení pásuc60
Vnitřní délka1524 mm
Vnější délka1612 mm
Horní šířka22 mm
Výška14 mm
Orientační délka1582 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání