Miniaturní kuličkové ložisko SKF 619/7-2Z, Vnější průměr: 17 mm | Šířka: 5 mm | Vnitřní průměr: 7 mm
Deep Groove Ball Bearing
Viz technické informaceReference
SKF:619/7-2Z
Rubix:LOZSKFKULJEZ1503356
Výrobce:41738
EAN:7316577121844

Detaily produktu : 619/7-2Z
Deep groove ball bearings are particularly versatile. They are suitable for high and very high speeds, accommodate radial and axial loads in both directions and require little maintenance. Because deep groove ball bearings are the most widely used bearing type, they are available from SKF in many designs, variants and sizes.
Silné stránky
- Simple, versatile and robust design
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
- Low friction
- High-speed capability
- Accommodate radial and axial loads in both directions
- Require little maintenance
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 4,8 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 7 mm |
| Vnější průměr | 17 mm |
| Šířka | 5 mm |
| Těsnění | dva kovové títy |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Klec | ocel |
| Série | 619 |
| Přesnost | p0 (normal / abec 1) |
| Mezní rychlost | 45000 rpm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- K dispozici