Miniaturní kuličkové ložisko FAG S685-2Z-HLC, Vnější průměr: 11 mm | Šířka: 4 mm | Vnitřní průměr: 5 mm
Deep groove ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:S685-2Z-HLC
Rubix:ALPOST///---0121264
Výrobce:0555030120000
EAN:4012802608045

Detaily produktu : S685-2Z-HLC FAG
Deep groove ball bearing S68..-2Z, corrosion-resistant materials, single row, shields, steel sheet metal cage
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 1,93 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 5 mm |
| Vnější průměr | 11 mm |
| Šířka | 4 mm |
| Těsnění | dva kovové títy |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Klec | ocel |
| Série | s68..-2z |
| Přesnost | p0 (normal / abec 1) |
| Mezní rychlost | 71000 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 226 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 609 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání