Miniaturní kuličkové ložisko FAG 697-2Z-HLC, Vnější průměr: 17 mm | Šířka: 5 mm | Vnitřní průměr: 7 mm

Deep groove ball bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:697-2Z-HLC
Rubix:ALPOST///---0121287
Výrobce:0554969620000
EAN:4012802607703
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr7 mm
Vnější průměr17 mm
Šířka5 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 697-2Z-HLC FAG


Deep groove ball bearing 69..-2Z, single row, shields, steel sheet metal cage

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost5,01 g
Vnitřní průměr7 mm
Vnější průměr17 mm
Šířka5 mm
Těsněnídva kovové títy
Typ ložiskové vůlecn
Klecocel
Série69..-2z
Hmotnost5.01 g
Přesnostp0 (normal / abec 1)
Mezní rychlost51000 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r716 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr1610 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií