Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou FAG 6208-RSR, Vnější průměr: 80 mm | Šířka: 18 mm | Vnitřní průměr: 40 mm
Deep groove ball bearing
Viz technické informaceReference
FAG:6208-RSR
Rubix:ALPOST///---0123091
Výrobce:0191033790000
EAN:4012801070836

Detaily produktu : 6208-RSR FAG
Deep groove ball bearing 62..-RSR, single row, seal, steel sheet metal cage
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 18x80x80 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 370 g |
| Vnitřní průměr | 40 mm |
| Vnější průměr | 80 mm |
| Šířka | 18 mm |
| Těsnění | jedno gumové tesnení |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | 62..-rsr |
| Mezní rychlost | 5000 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 17800 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 31000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání