Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou FAG 6322-C4, Vnější průměr: 240 mm | Šířka: 50 mm | Vnitřní průměr: 110 mm
Ball bearings
Viz technické informaceReference
FAG:6322-C4
Rubix:LOZFAGKULJED1533231
Výrobce:0167244700040
EAN:4012801281447

Detaily produktu : 6322-C4 FAG
Deep groove ball bearing 63, dimensions according to DIN 625-1
Deep groove ball bearing 63, single row, steel sheet metal cage
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 10300 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 110 mm |
| Vnější průměr | 240 mm |
| Šířka | 50 mm |
| Těsnění | otevřeno |
| Typ ložiskové vůle | c4 |
| Série | 63 |
| Referenční rychlost | 4150 rpm |
| Mezní rychlost | 3800 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 165000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 201000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání