Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou FAG 6032-M-C3, Vnější průměr: 240 mm | Šířka: 38 mm | Vnitřní průměr: 160 mm

Deep groove ball bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:6032-M-C3
Rubix:LOZFAGKULJED1531877
Výrobce:0167186900030
EAN:4012801275590
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr160 mm
Vnější průměr240 mm
Šířka38 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : 6032-M-C3 FAG


Deep groove ball bearings are of simple design, versatile, robust in operation and easy to maintain. Due to their design they offer low frictional torque making them suitable for high speeds and are able to accommodate radial and axial loads in both directions. They are available in single and double row designs.

Brand Information
FAG is a renowned brand in the Bearing Industry, known for expertise and high quality products. The brand is committed to providing reliable and durable products that meet the needs of a wide range of industries and applications.
Deep groove ball bearing 60..-M, single row, solid brass cage

Silné stránky

Simple design and robust in operation.

Low frictional torque gives high speed capability.

Able to accommodate radial and axial loads in both directions.

Shielded or sealed variants require no maintenance.

Aplikace

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)38x26x26 mm
logistické Hmotnost6160 g
Vnitřní průměr160 mm
Vnější průměr240 mm
Šířka38 mm
Těsněníotevřeno
Typ ložiskové vůlec3
Série60..-m
Klecmosaz
Referenční rychlost3750 rpm
Mezní rychlost4800 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r136000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr142000 N
  • K dispozici

Prohlédněte si naše produkty z souvisejících kategorií