Kuličkové ložisko s hlubokou drážkou Timken 6216-2RS, Vnější průměr: 140 mm | Šířka: 26 mm | Vnitřní průměr: 80 mm
6216
Viz technické informaceReference
Timken:6216-2RS
Rubix:LOZOSTKUL---1548686
Výrobce:100416871
EAN:0087796293564




Detaily produktu : 6216-2RS
Timken metric deep groove ball bearings deliver reliable performance in a wide range of applications and conditions
Silné stránky
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Aplikace
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Shield(s) provides some contamination protection and lubricant retention
Used in high speed applications like electric motors
Technické informace
Atributy
| Balené rozměry (D x Š x V) | 152,4x152,4x28,702 mm |
|---|---|
| hmotnost balení | 1498,7 g |
| Vnitřní průměr | 80 mm |
| Vnější průměr | 140 mm |
| Šířka | 26 mm |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Série | 6216 |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 53000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 72700 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání