Manžety Festo DADB-V6-50-S51-125

DADB bellows

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

Festo:DADB-V6-50-S51-125
Rubix:FLTPNEFSTOST5813520
Výrobce:553313
EAN:4052568196523
DADB-V6-50-S51-125 Bellows kit

Technické shrnutí

Průměr50 mm
Minimální délka51 mm
Maximální délka125 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : DADB-V6-50-S51-125 sada měchu FESTO


Bellows kit DADB-V6-50-S51-125 For standard cylinders to ISO 15552 Outside diameter=57 mm, Size=50, Stroke range=51 - 125 mm, Piston rod extension=46 mm, Design=Round

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost159,32 g
Průměr50 mm
Minimální délka51 mm
Maximální délka125 mm
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání