Reference
INA:KA15-M/A
Rubix:LIPOST///---1430593
Výrobce:0097448780000

Dokumenty
Detaily produktu : KA15-M/A INA
Closing cap KA..M/A, brass
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 5 g |
|---|---|
| Šířka | 6.2 mm |
| Vnější průměr | 15 mm |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
