Válcové ložisko Timken NU1024MA

Cylindrical Roller Bearings

Viz technické informace

Reference

Timken:NU1024MA
Rubix:MRO0010020010140405
EAN:0053893751962
Cylindrical Roller Bearing -  NU1024MA

Technické shrnutí

Vnitřní průměr120 mm
Vnější průměr180 mm
Šířka28 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NU1024MA


Cylindrical bearings provide the highest possible radial load capacity compared to other roller bearing types.

Silné stránky

High radial load capacity; Engineered roller and race profiles result in increased load rating; Enhanced surface texture, reducing friction resulting in lower operating temperatures and longer bearing life

Aplikace

Wind energy, metals, construction, mining, pumps, hoists, gear drives and other industrial equipment

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)183x183x51 mm
logistické Hmotnost2600 g
Balené rozměry (D x Š x V)183x183x51 mm
hmotnost balení2490 g
Vnitřní průměr120 mm
Vnější průměr180 mm
Šířka28 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Klecmosaz
Referenční rychlost4300 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r202000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr158000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání