Reference
INA:SL045017-D-PP
Rubix:LOPOST///---1621972
Výrobce:0897990970000
EAN:4054369681826

Detaily produktu : SL045017-D-PP INA
Cylindrical roller bearing SL04..-D-PP, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04
Technické informace
Atributy
| Vnitřní průměr | 85 mm |
|---|---|
| Vnější průměr | 130 mm |
| Šířka | 60 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 365000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 219000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání