Válcové ložisko SKF RNU 306

Cylindrical Roller Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:RNU 306
Rubix:LOZSKFVALJED1523092
Výrobce:21523
EAN:7316577652416
SKF CYLINDRICAL ROLLER BEARING OUTER RING RNU 306

Technické shrnutí

Vnitřní průměr42 mm
Vnější průměr72 mm
Šířka19 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : RNU 306


SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)19x72x72 mm
logistické Hmotnost263 g
Vnitřní průměr42 mm
Vnější průměr72 mm
Šířka19 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Referenční rychlost10000 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r33500 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr36900 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání