Reference
SKF:NU 1020 ML/C3
Rubix:LOZSKFVALJED1505753
Výrobce:14888
EAN:7316577727473

Detaily produktu : NU 1020 ML/C3
SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:
- the number of roller rows (one, two or four)
- the type of cage (with, without or special designs)
- Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds.
- Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds.
- SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage.
- the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Silné stránky
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 24x150x150 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 1470,8 g |
| Vnitřní průměr | 100 mm |
| Vnější průměr | 150 mm |
| Šířka | 24 mm |
| Typ ložiskové vůle | c3 |
| Těsnění | otevřeno |
| Referenční rychlost | 5000 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 114000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 100000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání