Válcové ložisko FAG NU2222-E-XL-M1-C3

Cylindrical roller bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:NU2222-E-XL-M1-C3
Rubix:LOPOST///---1622770
Výrobce:0382635480030
EAN:4012801233842
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr110 mm
Vnější průměr200 mm
Šířka53 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NU2222-E-XL-M1-C3 FAG


Cylindrical roller bearing NU..-E-XL-M1, with cage, single row, non-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 0 ribs on inner ring (smooth), type NU, Running accuracy in P6

Silné stránky

Supports high radial loads.

Aplikace

Movable bearing.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)53x200x200 mm
logistické Hmotnost7400 g
Vnitřní průměr110 mm
Vnější průměr200 mm
Šířka53 mm
Typ ložiskové vůlec3
Těsněníotevřeno
Klecmosaz
Referenční rychlost2750 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r520000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr455000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání