Válcové ložisko INA SL181860-E-BR
Cylindrical roller bearing
Viz technické informaceZobrazit dokumentyReference
INA:SL181860-E-BR
Rubix:LOPOST///---1622043
Výrobce:0153807850000
EAN:4012802572346

Dokumenty
Detaily produktu : SL181860-E-BR INA
Cylindrical roller bearing SL1818. . -E, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 9850 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 300 mm |
| Vnější průměr | 380 mm |
| Šířka | 38 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Referenční rychlost | 680 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 840000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 455000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání