Reference
INA:SL182210-A-XL
Rubix:LOZINAOST---1522929
Výrobce:0501697420000
EAN:4012802368659

Detaily produktu : SL182210-A-XL INA
Cylindrical roller bearing SL1822. . -A, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Cylindrical roller bearing SL1822..-A-XL, full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 23x90x90 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 650 g |
| Vnitřní průměr | 50 mm |
| Vnější průměr | 90 mm |
| Šířka | 23 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Referenční rychlost | 3000 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 111000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 109000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání