Reference
INA:SL045010-PP-2NR
Rubix:LOPOST///---1622149
Výrobce:0014095300000
EAN:4012802695335

Detaily produktu : SL045010-PP-2NR INA
Cylindrical roller bearing SL04..-PP-2NR, full complement roller set, two-row, locating bearing, central rib on outer ring, 3 ribs on inner ring, type SL04
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 40x80x80 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 757 g |
| Vnitřní průměr | 50 mm |
| Vnější průměr | 80 mm |
| Šířka | 40 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | dvě gumová těsnění |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 151000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 102000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání
