Válcové ložisko NSK NN3015MBKRE44CC1P4

Cylindrical roller bearing NN30

Viz technické informace

Reference

NSK:NN3015MBKRE44CC1P4
Rubix:LOZNSKVALDVO1525880
Výrobce:NN3015MBKRE44CC1P4 N
EAN:00029176654695
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr75 mm
Vnější průměr115 mm
Šířka30 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NN3015MBKRE44CC1P4 NSK


NSK cylindrical roller bearings have a high radial load capacity due to the line contact between the rolling body and the runways and are particularly suitable for applications with high speeds. With patented cage design for high strength, either in steel sheet, brass or polyamide design, they ensure low noise and heat development. For more sophisticated applications, a selection of highly developed special materials for rolling bearing manufacture is available.

Technické informace


Atributy
Vnitřní průměr75 mm
Vnější průměr115 mm
Šířka30 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání