Reference
FAG:NJ2310-E-XL-TVP2
Rubix:MRO0010020010144632
Výrobce:0167355010000
EAN:4012801228671

Detaily produktu : NJ2310-E-TVP2
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Technické informace
Atributy
| logistické Hmotnost | 1770 g |
|---|---|
| Vnitřní průměr | 50 mm |
| Vnější průměr | 110 mm |
| Šířka | 40 mm |
| Typ ložiskové vůle | cn |
| Těsnění | otevřeno |
| Klec | polyamid |
| Referenční rychlost | 4900 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 187000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 193000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání