Válcové ložisko SKF NJ 2217 ECP

Cylindrical Roller Bearing

Viz technické informace

Reference

SKF:NJ 2217 ECP
Rubix:LOZSKFVALJED1501963
Výrobce:13494
EAN:7316577041395
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr85 mm
Vnější průměr150 mm
Šířka36 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NJ 2217 ECP


SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)

Silné stránky

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)36x150x150 mm
logistické Hmotnost2528 g
Vnitřní průměr85 mm
Vnější průměr150 mm
Šířka36 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Klecocel
Referenční rychlost4800 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r280000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr250000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání