Reference
FAG:NJ2209-E-XL-TVP2-C3
Rubix:LOPOST///---1622727
Výrobce:0167348150030
EAN:4012801379823

Detaily produktu : NJ2209-E-XL-TVP2-C3 FAG
Cylindrical roller bearing NJ..-E-XL-TVP2, with cage, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type NJ
Silné stránky
Supports high radial loads.
Aplikace
Movable bearing.
Technické informace
Atributy
| Logistické rozměry (D x Š x V) | 23x85x85 mm |
|---|---|
| logistické Hmotnost | 542 g |
| Vnitřní průměr | 45 mm |
| Vnější průměr | 85 mm |
| Šířka | 23 mm |
| Typ ložiskové vůle | c3 |
| Těsnění | otevřeno |
| Klec | polyamid |
| Referenční rychlost | 5800 rpm |
| Základní statické zatížení, radiální - C0r | 82000 N |
| Základní dynamické zatížení, radiální - Cr | 87000 N |
Ukázat UNSPSC / ECL@SS
- Dostupné - termín dodání na vyžádání