Válcové ložisko INA SL192315

Cylindrical roller bearing

Viz technické informaceZobrazit dokumenty

Reference

INA:SL192315
Rubix:LOPOST///---1623012
Výrobce:0005396600000
EAN:4047643221078
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr75 mm
Vnější průměr160 mm
Šířka55 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Dokumenty

Detaily produktu : SL192315 INA


Cylindrical roller bearing SL1923, full comply, roller set self-retaining, single row, semi-locating bearing, 2 ribs on outer ring, 1 rib on inner ring, type SL19
Cylindrical roller bearing, main dimensions according to DIN 5412-1, support bearing, full, self-holding roller set, series 23.

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)55x160x160 mm
logistické Hmotnost5300 g
Vnitřní průměr75 mm
Vnější průměr160 mm
Šířka55 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Referenční rychlost1990 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r465000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr460000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání