Válcové ložisko NSK NJ206ET

Cylindrical roller bearing NJ23

Viz technické informace

Reference

NSK:NJ206ET
Rubix:LOZNSKVALJED1526066
Výrobce:NJ206ET N
EAN:00029176398858
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr62 mm
Šířka16 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NJ206ET NSK


NSK cylindrical roller bearings have a high radial load capacity due to the line contact between the rolling body and the runways and are particularly suitable for applications with high speeds. With patented cage design for high strength, either in steel sheet, brass or polyamide design, they ensure low noise and heat development. For more sophisticated applications, a selection of highly developed special materials for rolling bearing manufacture is available.
SKF cylindrical roller bearing single row NSK

Technické informace


Atributy
logistické Hmotnost207 g
Vnitřní průměr30 mm
Vnější průměr62 mm
Šířka16 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání