Válcové ložisko FAG N307-E-XL-TVP2-C3

Cylindrical roller bearing

Viz technické informace

Reference

FAG:N307-E-XL-TVP2-C3
Rubix:LOPOST///---1622400
Výrobce:0167339320030
EAN:4012801403641
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr35 mm
Vnější průměr80 mm
Šířka21 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : N307-E-XL-TVP2-C3 FAG


Cylindrical roller bearing N3. . -E-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3
Cylindrical roller bearing N3..-E-TVP2, with cage, single row, non-locating bearing, 0 ribs on outer ring, 2 rib on inner ring, type N3

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)21x80x80 mm
logistické Hmotnost485 g
Vnitřní průměr35 mm
Vnější průměr80 mm
Šířka21 mm
Typ ložiskové vůlec3
Těsněníotevřeno
Klecpolyamid
Základní statické zatížení, radiální - C0r63000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr76000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání