Válcové ložisko SKF NJ 207 ECJ

Cylindrical Roller Bearing NJ… Series

Viz technické informace

Reference

SKF:NJ 207 ECJ
Rubix:LOZSKFVALJED1508123
Výrobce:13263
EAN:7316577034762
brand logo

Technické shrnutí

Vnitřní průměr35 mm
Vnější průměr72 mm
Šířka17 mm
Zobrazit všechny vlastnosti

Detaily produktu : NJ 207 ECJ


SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)

Silné stránky

- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Locate the shaft axially in one direction
- Separable design

Technické informace


Atributy
Logistické rozměry (D x Š x V)17x72x72 mm
logistické Hmotnost307,6 g
Vnitřní průměr35 mm
Vnější průměr72 mm
Šířka17 mm
Typ ložiskové vůlecn
Těsněníotevřeno
Klecocel
Referenční rychlost11000 rpm
Základní statické zatížení, radiální - C0r48000 N
Základní dynamické zatížení, radiální - Cr56000 N
  • Dostupné - termín dodání na vyžádání